モノタロウの 内装商品
モノタロウの 補強金具
モノタロウの アングル・ブラケット
アングル 穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14842016
品番
40L-1800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途
電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。
材質
鉄
長さ(mm)
1800
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
表面処理
ユニクロめっき
注意
※たわみ、破損に注意し、過度な荷重をかけないようにください。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※作業時には手袋など安全具をご利用ください。
※表面に細かな傷や汚れが付着している場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650