LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14842138 品番CEA-A08DLP-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。

付属品
リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個
仕様【光束維持時間】40,000時間 寸法(mm)550×70 消費電力(W)36.1 保証期間お買い上げ日より5年間 光束(Lm)4200(最大点灯時) 光色電球色〜昼光色相当 デザインストライプ 待機電力(W)0.5 適用畳数〜8畳 調光範囲10段階/10段階 切タイマー15分/30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする