曜日別特売
9235中 ホーリーシートN みかど加工 14842567

9235中 ホーリーシートN みかど加工 14842567
9235中 ホーリーシートN みかど加工 14842567

ホーリーシートN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)幅(mm)95規格【条間×株間】(45×35)注文コード14842567品番9235中
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

透明色は地温上昇効果が高く、作期の前進・育成の前進を狙ったマルチです。

用途ホーリーシートNは、透明穴あきマルチです。栽培する作物に応じて、加工が施されたマルチの仕様選択が可能です。幅(mm)95厚さ(mm)0.02透明長さ(m)200規格【条間×株間】(45×35)配列ちどり孔径(Φmm)中(60mm)
注意
※法人様限定販売(お届け先に屋号を示す看板などが必要)のため、個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送はいたしかねます。
※荷受け準備ができない等のお客様都合による返送は、キャンセル料別途請求となります。必ず事前の受取準備をお願いします。
※ご注文の際はお間違えのないよう厚み・幅・長さ・畝間・株間・列数・ちどり(並列)や孔径の大きさをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする