KOCマルチシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 14843240 品番 0.02x180x200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

チョコ色マルチは害虫忌避効果、地温の保温性と共に雑草抑制能力を併せ持つマルチです。これにより発芽率がアップし、マルチ下の好適環境化により生存株率がアップします。また生育促進による増収効果と根菜類の品質向上効果があります。曇天時には地温を保持する効果によりマルチ下の積算温度を確保し、晴天時にも急激な地温の変化を抑え、安定した生育環境を生み出します。

用途作物の栽培に使用するチョコ色の農業用マルチです。 幅(mm)180 厚さ(mm)0.02 長さ(m)200 規格【条間×株間】中(60mm)
注意
※法人様限定販売(お届け先に屋号を示す看板などが必要)のため、個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送はいたしかねます。
※荷受け準備ができない等のお客様都合による返送は、キャンセル料別途請求となります。必ず事前の受取準備をお願いします。
※展張は、基肥を全面散布し、耕起・整地をして、作物に応じた畝を作り、凹凸をならしてから行ってください。
※シートの切れ目と種子の播き位置がずれないようにしてください。風の強い地域で茎の長い作物の栽培には注意が必要です。
※ご注文の際はお間違えのないよう厚み・幅・長さ・畝間・株間・列数・ちどり(並列)や孔径の大きさをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする