※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジンクプラスネオGミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(0.25kg) 注文コード14844010 品番PGM01
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした
環境対応型ジンク塗料です。
厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)
乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)
耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。
1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。
乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
【ミニ缶】缶の中のビー玉がカラカラと鳴るまで振るだけで攪拌が完了。撹拌機は不要です。
蓋に刷毛が付いているので、道具を用意しなくてもすぐに塗り始められます。
DIYなどで使い切るのに最適な0.25kg。1缶で0.5m2塗ることができます。

用途
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修や
めっき鉄筋の割れの補修
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
鉄鋼材の長期防錆に
車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも
環境対応が求められる作業現場に最適です
成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤 グレー 塗り面積(m2)0.5 主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修 含有量(%)【亜鉛】96 密度2.40(±0.1)/23℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L RoHS指令(10物質対応)対応 特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度 危険物の性状非水溶性
注意
※ブラストまたは動力工具を使用して、さび・旧塗膜等を除去し、清浄な金属面を露出させてください。
※プライマーは不要です。
※また塗装直前に脱脂を必ず行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする