本体

KO9208JP カフェ ロック コントロール 0.8L T-fal(ティファール) 14846557 KO9208JP カフェ ロック コントロール 0.8L T-fal(ティファール) 14846557

カフェ ロック コントロール 0.8L

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14846557 品番KO9208JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プロのようにドリップできる8段階の温度コントロールケトル。
狙ったところにドリップしやすい注ぎ口とコーヒーのおいしさを引き出す温度設定で、香り高いドリップコーヒーを簡単に淹れることができます。
コーヒー以外にも緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれお好みの温度で楽しめます。
注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。
狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。
先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。
スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。
倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。
フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。
温度表示が大きく、見やすいタッチパネル式電源プレート。

ブラック 質量(g)約1230 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×220 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度設定 温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする