商品画像

CXDW250B 気密・断熱タイプ 天井点検口 Bulls(ブルズ) 14846925 CXDW250B 気密・断熱タイプ 天井点検口 Bulls(ブルズ) 14846925

気密・断熱タイプ 天井点検口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード14846925 品番CXDW250B
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。
付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。
合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1〜7地域対応)

付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個 仕様断熱タイプ U〜Y地域対応 厚さ(mm)【断熱蓋】130 寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504 ホワイト 開口寸法(mm)455 寸法A454 寸法B448 外枠寸法(mm)529

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする