ドアセンサーライト 無線タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2組) 注文コード14847309 品番SA-TAL-MN-2K
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。
扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。
工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。

用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に 寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H) 質量(g)約176g(電池除く) 電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 通信方式最大約10m 動作環境温度 : 5〜35℃ 湿度 : 30〜80% ※非結露 保存環境温度 : -10〜55℃ 湿度 : 5〜80% ※非結露 電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※本製品は強力なマグネットを使用しております。磁気の影響を受けるおそれのあるものは近づけないでください。
※センサーおよび無線接続は使用環境によって動作が不安定になる場合があります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※本製品は屋外では使用できません。屋内でご使用ください。
※改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※防火戸(防火扉)では、その目的を侵害するおそれがある場合は使用しないでください。
※本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本製品から電池を取り出してください。
※本製品を分解、または改造しないでください。故障、火災、感電等の原因となります。
※本製品は日本国内専用です。 This product is for use only in Japan.
※上記に伴う損害につきまして責任は負いかねますので予めご了承ください。
※本製品に関する詳細は付属の取扱説明書をご確認ください。

商品説明動画

【ドアセンサーライト 無線タイプ】キングジム×モノタロウ連携!動くものを感知するセンサーライトで安全確保

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする