材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合します。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。 オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。