絶縁カッティングストリッパー (落下防止リング付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14847361 品番1366-180T
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
鍛造で非常に丈夫です。
絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)212 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする