絶縁カッティングストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14847370 品番1366-180SB
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ケーブルシャー付きワイヤーストリッパーで、電設作業に欠かせない2つの機能を1本のプライヤーに集約しています。銅およびアルミケーブルを潰すことなく、きれいに切断できる高性能なケーブルカッターを備えています。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約57HRCです。ローレットネジにより、ストリッピングブレードを一般的な範囲で調整できます。ワークへ届きやすいスリムな構造を採用しています。直径5mmまたは断面積が10mm2までの単線、多線、より線のプラスチックまたはゴム被覆を除去できます。目盛り付きのアゴは、標準的な長さ(11mmおよび16mm)でワイヤーをストリップする際の視覚的な目安として役立ちます。

用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 仕様プライヤー:クロムメッキ 質量(g)213 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5 切断能力(AWG)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×27×53 ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15.0 硬度HRC(刃部)約57 切断能力(mm2)多芯:50 切断能力(mm)銅多芯:50 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする