絶縁ケーブルカッター 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14847397 品番9516-200SB
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。
イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
二枚刃付き。

全長(mm)200 質量(g)340 切断能力(AWG)36557 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
注意
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする