絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14847415 品番9516-165T
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

全長(mm)165 質量(g)256 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
注意
※パッケージ無。
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする