絶縁ケーブルカッター 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14847440 品番9506-230SB
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。
ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント。

全長(mm)230 質量(g)274 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:16 切断能力(mm)銅多芯:50
注意
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする