9854SB 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス) 14847449

9854SB 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス) 14847449
9854SB 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス) 14847449

絶縁ケーブルナイフ 1000V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード14847449品番9854SB
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。
人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。
ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。
半透明のキャップ付き。
刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。

全長(mm)190質量(g)65刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
注意
※ケーブルナイフの刃は鋭利ですので、取扱には十分注意して下さい。
※保管される時は必ず保護キャップをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする