絶縁ケーブルナイフ 1000V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14847458 品番9856SB
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
ストレートタイプのブレード。
特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。
折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。
グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。
ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。
ハンドルは滑り防止付き。

仕様替刃品番:2906115 全長(mm)190 質量(g)64 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁
注意
※ケーブルナイフの刃は鋭利ですので、取扱には十分注意して下さい。
※保管される時は必ず保護キャップをして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする