カラーバリエーション
エクスタイル
エクスタイルの 塀・フェンスまわり
エクスタイルの フェンス用部品
アルミ柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
14848919
品番
AP402010-KC
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
1581
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
40×40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません