曜日別特売
AP601516-BZ アルミ柱 エクスタイル 14855201

カラーバリエーション

AP601516-BZ アルミ柱 エクスタイル 14855201
AP601516-BZ アルミ柱 エクスタイル 14855201

アルミ柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
1600
厚さ(mm)
1.5
色
ブロンズ
注文コード
14855201
品番
AP601516-BZ
参考基準価格(税別)¥6,067販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
長さ(mm)
1600
厚さ(mm)
1.5
色
ブロンズ
寸法(縦×横)(mm)
60×60
材質
アルミ(A6063S-T5)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする