窓ガラス断熱粘着シート凹凸ガラス用

窓ガラス断熱粘着シート凹凸ガラス用 - ニトムズ窓ガラス断熱粘着シート凹凸ガラス用 - ニトムズ

3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。
凹凸ガラスに使えます。
粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。

用途
省エネ対策に。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3.5
色
半透明
長さ(m)
1.8
内容量
1箱(20本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05675052E1171
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
05677590E1172
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする