ニトムズ
窓ガラス断熱粘着シート凹凸ガラス用
3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。
凹凸ガラスに使えます。
粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。
用途
省エネ対策に。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3.5
色
半透明
長さ(m)
1.8
内容量
1箱(20本)
注意
※画像は代表画像です。排水パイプ本体は付属しません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05683278
E1173
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください