扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14914369 品番YLX-EHD252(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機
ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに
保管時に便利な専用収納袋付き
リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載
メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始
左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機 付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋 仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り 質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)16 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円 切タイマー1/2/4/6時間
取扱説明書:(3.13MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする