ヤマショウ
ヤマショウの 使いきり手袋
ヤマショウの 塩化ビニール ディスポ手袋
ポリエチレングローブ 200枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
14915191
品番
YGL-024M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食品衛生法適合で調理の際にも使用できます。衛生的な使い切りタイプ。
用途
調理や清掃作業など
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ
M
規格
食品衛生法適合
粉有無
無
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。