ニトリルグローブ 20枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 14915489 品番 YGL-040S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

食品にも使える使い捨て手袋。より手にフィットするので細かい作業や比較的長時間の作業にも適しています。
ちょっと使いに便利な少量パック。

用途調理、精密作業など 材質ニトリルゴム サイズS 規格食品衛生法適合 機能耐水・耐油性、伸縮性 粉有無
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする