ヤマショウ
ヤマショウの 使いきり手袋
ヤマショウの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ 20枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
14915507
品番
YGL-040L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
食品にも使える使い捨て手袋。より手にフィットするので細かい作業や比較的長時間の作業にも適しています。
ちょっと使いに便利な少量パック。
用途
調理、精密作業など
材質
ニトリルゴム
サイズ
L
規格
食品衛生法適合
機能
耐水・耐油性、伸縮性
粉有無
無
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。