SMS-SUS44 ステンレスマグネットクリップ ミツヤ 14915708

SMS-SUS44 ステンレスマグネットクリップ ミツヤ 14915708
SMS-SUS44 ステンレスマグネットクリップ ミツヤ 14915708

ステンレスマグネットクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)【挟口】44
内容量1個注文コード14915708品番SMS-SUS44
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途ステンレスボディ―でサビにくいマグネットクリップ。磁石の厚みも強化し磁力も抜群。材質ボディー:ステンレス 磁石:異方性強力磁石寸法(mm)【挟口】44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする