マイクロクロスECO まとめ売り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚×20袋) 注文コード 14915988 品番 C75-13-045X-MB
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

環境に優しい再生PET使用のECOタイプ。
ドライシートの業務用フローリングシートです。
着塵性能アップで土砂までしっかり取れます。
3層構造の特殊繊維で比較的大きなゴミやホコリなども効果的に取れるワイド着塵性能。
シートは使い切りですので衛生的に使用できます。両面使用でき経済的。
保管に便利な袋個装。
1ケース単位でのまとめ売り商品です。

用途床のから拭き用 仕様から拭き 材質再生PET・PET 幅(mm)480 種類フローリングモップ 奥行(mm)200 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする