サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 L型・J型
ロープ止め J型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14917616
品番
10102220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
・頭部:J型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番
224-9139
材質
スチール、表面処理:クロメート
長さ(mm)
150
タイプ
J型
口幅(mm)
20
径(mm)
6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。