サンプル画像

10102222 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917625 10102222 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917625 10102222 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917625 10102222 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917625

ロープ止め J型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14917625 品番 10102222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

・頭部:J型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番225-6862 材質スチール、表面処理:クロメート 長さ(mm)240 タイプJ型 口幅(mm)20 径(mm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする