サンプル画像

10174381 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917668 10174381 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917668 10174381 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917668 10174381 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917668

半ねじ コーススレッド ラッパ頭

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(88本) 注文コード 14917668 品番 10174381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥564
販売価格(税別)
513

ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
一般的なコーススレッドです。

用途木工用。 トラスコ品番674-3345 材質 全長(mm)45 寸法d(mm)3.8 表面処理ユニクロ 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする