サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
半ねじ コーススレッド ラッパ頭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(47本)
注文コード
14917711
品番
10174385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥551
販売価格(税別)
¥
501
バスケットに入れる
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
一般的なコーススレッドです。
用途
木工用。
トラスコ品番
674-3325
材質
鉄
全長(mm)
75
寸法d(mm)
4.2
表面処理
ユニクロ
頭部径dk(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
69
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧