メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート 帯金物 タイプ3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14917747
品番
10179087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途
既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。
トラスコ品番
674-3329
材質
素材:鉄、表面処理:白塗装
厚さ(mm)
2
色
白塗装
寸法L1(mm)
35
寸法W(mm)
80
板厚(mm)
2