メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート 帯金物 タイプ4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14917765
品番
10179089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途
既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。
トラスコ品番
674-3335
材質
素材:鉄、表面処理:黒塗装
厚さ(mm)
2
色
黒塗装
寸法L1(mm)
35
寸法W(mm)
110
板厚(mm)
2