サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿小ねじ
ミニねじ ブロンズメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60本×6パック)
注文コード
14918395
品番
00081584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,901
販売価格(税別)
¥
3,546
バスケットに入れる
木材を締結するのに使用され、建築内装に適したビスです。
細かい部分の締結に適しています。
トラスコ品番
683-5129
材質
スチール
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
2
表面処理
ブロンズメッキ