サンプル画像

00041695 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920617 00041695 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920617

ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 14920617 品番 00041695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520

・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番683-3477 材質スチール、ユニクロ 寸法L(mm)40 寸法d(mm)4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする