サンプル画像

00041670 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920635 00041670 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920635

ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 14920635 品番 00041670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,228
販売価格(税別)
1,116

・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番683-5101 材質スチール、ユニクロ 寸法L(mm)20 寸法d(mm)5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする