サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ファインパシべート 箱入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
14920958
品番
00046659
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,654
販売価格(税別)
¥
1,504
バスケットに入れる
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
トラスコ品番
683-6643
材質
SUS410、ファインパシペート
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
4
最大適合板厚(mm)
1.6〜3.2