メイン画像

10195640 ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923031 10195640 ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923031 10195640 ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923031 10195640 ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923031 10195640 ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923031

ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 注文コード14923031 品番10195640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・頭部:三角 ・胴部:ストレート

用途
工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番683-2202 材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ 全長(mm)213 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)8 径(mm)5
注意
※土の地面に刺さるように、先端を鋭く加工していますので、取り扱いにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする