メイン画像

10195641 L型ロープ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923040 10195641 L型ロープ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923040 10195641 L型ロープ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923040 10195641 L型ロープ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923040 10195641 L型ロープ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923040

L型ロープ止め

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 14923040 品番 10195641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・頭部:L型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番683-3678 材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ 全長(mm)350 寸法L2(mm)42 径(mm)5
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする