メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他補強金具
1×4材・2×4材のビス留め補助治具【クミたん】2個入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
14923049
品番
10179351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。
用途
1×4材と2×4材用。
トラスコ品番
682-7850
材質
SUS304
寸法L1(mm)
61.5
寸法L2(mm)
61.5
寸法W(mm)
20
注意
※使用後はとりはずしして保管して下さい。
※1×4材と2×4材では取り付け方法が異なりますのでご注意下さい。