ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
ユニクロ 巾広金折
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14923198
品番
00063201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
木材などに補強や連結に使用する金物です。
トラスコ品番
687-7565
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)
120
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
120
寸法W(mm)
60
厚さt(mm)
4.5