特厚金折

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 材質スチール、表面処理:ユニクロ トラスコ品番687-7549 注文コード14923259 品番00063153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

L字型の補強金物です。
木材などに補強や連結に使用する金物です。

用途木材のコーナー部分の補強などに。 トラスコ品番687-7549 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法A(mm)35 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)35 寸法W(mm)16 厚さt(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする