特厚金折

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14923390 品番 00063267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

L字型の補強金物です。
木材などに補強や連結に使用する金物です。

用途木材のコーナー部分の補強などに。 トラスコ品番687-7547 材質SUS304 寸法A(mm)45 寸法B(mm)45 寸法W(mm)16 厚さt(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする