ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用アイプレート
ステンレス アイプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14923478
品番
10102005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥630
販売価格(税別)
¥
573
バスケットに入れる
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
トラスコ品番
687-9129
材質
SUS304
径(Φmm)
5
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
12