ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用アイプレート
ステンレス S3212Hアイプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14923548
品番
10102217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,460
販売価格(税別)
¥
1,327
バスケットに入れる
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:オープンタイプ
トラスコ品番
687-9122
材質
SUS304
径(Φmm)
8
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
14