サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用アイプレート
ステンレス 回転アイプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14923566
品番
10104169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
トラスコ品番
687-9130
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
39