サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
ユニクロ 針金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5巻)
注文コード
14923591
品番
10155904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
なまし鉄線にメッキを施しています。
トラスコ品番
687-9141
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
20
番手
18#(1.2mm)