サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
カラー針金 緑
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5巻)
注文コード
14923645
品番
10155921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
トラスコ品番
687-9155
材質
スチール、表面処理:ビニール被覆
長さ(m)
20
番手
14#(2.0mm)