サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用スナップフック
アルミスナップフック 5mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924117
品番
10102360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥408
販売価格(税別)
¥
371
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番
688-5468
材質
アルミ
長さ(mm)
90
幅(mm)
18
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
11
寸法W(mm)
10