サンプル画像

10102368 アルミスナップフック 6mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924196 10102368 アルミスナップフック 6mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924196

アルミスナップフック 6mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14924196 品番 10102368
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。

トラスコ品番688-5475 材質アルミ 長さ(mm)90 幅(mm)18 寸法A(mm)90 寸法B(mm)18 寸法C(mm)13 寸法W(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする