サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル・シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シャックル
ユニクロ シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924616
品番
10101839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥216
販売価格(税別)
¥
196
バスケットに入れる
ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。
トラスコ品番
687-7715
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
26
ピン径(Φmm)
6